cotta
cotta パフェグラス サンデー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11889915
品番
94920
参考基準価格(税別)
¥1,017
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
cottaオリジナルのパフェグラスです。
軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
215
質量(g)
約65.5
外寸(mm)
口径100×深さ50×高さ105
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)
120
注意
※食洗機可ですが、他の食器にあたると欠けや割れの恐れがあります、ご注意ください。