STAR Light
プラステチック製3LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
11891077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類
LED
使用電池
単3乾電池×2本
明るさ(Lm)
約40
防水保護等級
IPX3
連続点灯時間(時間)
約12
寸法(mm)
約Φ35×155
質量(g)
約29
LED使用数(個)
3
色
イエロー