41359 cotta ガス袋 cotta 11891751

41359 cotta ガス袋 cotta 11891751
41359 cotta ガス袋 cotta 11891751
41359 cotta ガス袋 cotta 11891751

cotta ガス袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)90
高さ(mm)280
内容量1セット(100枚)注文コード11891751品番41359
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

cottaオリジナル商品です。

材質バリアOny15/PE15/LL30幅(mm)90透明高さ(mm)280タイプ横マチ無地_冷凍対応脱酸素剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応マチ(mm)60(横)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする