152510220 ボールペン CYLINT シリント ブラックステンレス セーラー万年筆 11892837

ボールペン CYLINT シリント ブラックステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード11892837品番152510220
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。
電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。
メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。
金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。

付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書1部、製品説明書1部材質【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)シリーズCYLINT(シリント)方式回転式本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む)本体質量(g)49.2替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック色(軸)ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする