曜日別特売
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406

TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406
TYPR44048N おままごとキッチン フォレストグリーン 木製 ダッドウェイ 11893406

おままごとキッチン フォレストグリーン 木製

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11893406品番TYPR44048N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お部屋に置きたいおしゃれなおままごとキッチン
コンロのツマミはきちんと動かせます
シンク下はたっぷり収納スペースでお片付けもばっちり
フライパンや目玉焼き、塩コショウなどたくさんのアイテムを使っておままごとを満喫できます

用途子どものおもちゃに。ごっこ遊び ままごとセット 知育玩具 玩具 おもちゃ キッズ プレゼント ギフト 贈り物 おしゃれ材質木、MDF、ステンレス鋼、ユリア樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン質量(kg)7.68寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×30×70組立時間約30-40分適合年齢(歳)3歳から
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする