曜日別特売
1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467

 

1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467
1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467
1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467
1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467
1600A032UX コンベックス BOSCH(ボッシュ) 11893467

コンベックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11893467品番1600A032UX
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。

用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする