曜日別特売
WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519

WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519
WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519
WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519
WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519
WP-77 WH 国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ 11893519

国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11893519品番WP-77 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。
アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)

定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする