WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528

WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528
WP-81M 海外用変換プラグ ブルー カシムラ 11893528

海外用変換プラグ ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/O/SEタイプ
(本製品に差し込める)A/B/C/O/SEタイプ
A/B/C/O/SEタイプ
内容量1個注文コード11893528品番WP-81M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)
日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。

コンセント形状(本製品の電源)B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイププラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/O/SEタイプ定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
※南アフリカの一部B3Lでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする