曜日別特売
DC-068 DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 11893589

DC-068 DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 11893589
DC-068 DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 11893589
DC-068 DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 11893589
DC-068 DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 11893589

DC-48W USB2ポート PD30W+18W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード11893589品番DC-068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。
USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、
クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W
2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。
通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。

質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
注意
※USBケーブルは付属していません。各機器純正ケーブルをご用意ください。また、PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする