アイボリー こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893869

アイボリー こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893869
アイボリー こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893869
アイボリー こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893869
アイボリー こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893869

こりん2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード11893869品番アイボリー
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

*リン棒が台座に垂直に立ちます(マグネット式) *リン棒の紛失防止や屋外でのご使用に便利です

用途ちいさな2寸の可愛らしいリンセット使用方法マグネット付リン棒を台座に立てた際の取り方は、リン棒を横に倒してそのまま上に持ち上げてください。材質リン:真鍮アイボリー塗装(蒔絵桜付き)、台座:鉄製(アイボリー塗装)、リン棒:ABS樹脂(アイボリー塗装)寸法(mm)リン60Φ(2.0寸)、高さ46×台座87Φ、リン棒110×13Φ(マグネット式)アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする