曜日別特売
ワイン こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893878

ワイン こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893878
ワイン こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893878
ワイン こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893878
ワイン こりん2.0 ヨシダ[日用品] 11893878

こりん2.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ワイン
内容量1個注文コード11893878品番ワイン
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

*リン棒が台座に垂直に立ちます(マグネット式) *リン棒の紛失防止や屋外でのご使用に便利です

用途
ちいさな2寸の可愛らしいリンセット
使用方法マグネット付リン棒を台座に立てた際の取り方は、リン棒を横に倒してそのまま上に持ち上げてください。材質リン:真鍮ワイン塗装(蒔絵桜付き)、台座:鉄製(ワイン塗装)、リン棒:ABS樹脂(ワイン塗装)寸法(mm)リン60Φ(2.0寸)、高さ46×台座87Φ、リン棒110×13Φ(マグネット式)ワイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする