9001 空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ) 小倉屋 11894377

空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード11894377品番9001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。

セット内容服のみブラックサイズ3L胸囲(cm)134肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)74素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする