曜日別特売
5881 レインウエア(4600) アイトス 11898261

レインウエア(4600)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード11898261品番5881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

耐水圧10,000mmH2Oの定番レイン 抗菌防臭メッシュ使用。

ブルーサイズL股下(cm)71胸廻(cm)122肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)75腰廻り(cm)114総丈(cm)106素材表/ナイロン100%、裏/PVC高弾圧性樹脂、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)10000色番6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11898261588145498546#46005881 雨やどり/Amayadori トオケミ 45498546雨やどり/Amayadoriトオケミ1セット
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする