曜日別特売
6542 ワークパンツ(2タック) アイトス 11900178

6542 ワークパンツ(2タック) アイトス 11900178
6542 ワークパンツ(2タック) アイトス 11900178

ワークパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(cm)120
内容量1着注文コード11900178品番6542
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

綿100%バイオウォッシュ、ヴィンテージ風スタイル。

材質ボタン/糸付ボタン、金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)ネイビーサイズ(cm)120股下(cm)83加工バイオウォッシュ素材ツイル 綿100%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする