7645 シャーリングキュロット アイトス 11909506

シャーリングキュロット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)94~100
ブラック
内容量1着注文コード11909506品番7645
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

動きやすさとシルエットの美しさを兼ね備えたのびのび快適ストレッチキュロット。

材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)ブラックサイズ5Lウエスト(cm)94~100機能帯電防止、ストレッチ、撥水総丈(cm)56素材ストレッチギャバ ポリエステル100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする