アイトス
サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ライム
ターコイズ
ワイン
オレンジ
ローズ
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11912200
品番
7679
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
左胸と右バックサイドにポケットを追加機能的に進化したサイドポケットポロシャツ。
材質
ボタン/プラスチック
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
129
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
80
機能
帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット
素材
ダンボールニット ポリエステル100%
色番
3