7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358

7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358
7679 サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11912358

サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ターコイズ
サイズ5L
内容量1着注文コード11912358品番7679
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

左胸と右バックサイドにポケットを追加機能的に進化したサイドポケットポロシャツ。

材質ボタン/プラスチックターコイズサイズ5L胸廻(cm)129肩幅(cm)53袖丈(cm)28着丈(cm)80機能帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット素材ダンボールニット ポリエステル100%色番27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする