アイトス
長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
ホワイト
サックス
ネイビー
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11915551
品番
7853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
グレー
サイズ
3S
胸廻(cm)
86
加工
ノンスタック(抗菌防臭)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
首廻り(cm)
34
素材
鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30%
色番
4