曜日別特売
7853 長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用) アイトス 11915621

7853 長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用) アイトス 11915621
7853 長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用) アイトス 11915621

長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
グレー
内容量1着注文コード11915621品番7853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。

材質ボタン/糸付ボタングレーサイズ4L胸廻(cm)128加工ノンスタック(抗菌防臭)肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)80首廻り(cm)47素材鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30%色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする