曜日別特売
7880 長袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) アイトス 11918317

7880 長袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) アイトス 11918317
7880 長袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) アイトス 11918317

長袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3S
サックス
内容量1着注文コード11918317品番7880
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。

材質ボタン/糸付ボタンサックスサイズ3S胸廻(cm)108肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)66首廻り(cm)39素材オックスフォード ポリエステル65%・綿35%色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする