アイトス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
ホワイト
サックス
ネイビー
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11918649
品番
7882
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82
首廻り(cm)
45
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
7