曜日別特売
7882 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11918728

7882 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11918728
7882 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11918728

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード11918728品番7882
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質ボタン/糸付ボタンネイビーサイズLL胸廻(cm)122肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)82首廻り(cm)43素材オックスフォード ポリエステル65%・綿35%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする