アイトス
半袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ネイビー
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11918859
品番
7883
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
3S
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
首廻り(cm)
35
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
1