アイトス
ビブス ジュニア(ナンバーあり1~20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
色
レッド
色番
9
注文コード
11925256
品番
8101
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・色番
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ジュニアサイズ・ナンバーあり1~20)。
色
レッド
サイズ
S
番号
1
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
46
色番
9
身丈(cm)
52