アイトス
ビブス ジュニア(ナンバーなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サックス
レッド
ブラック
レモン
イエロー
ピンク
オレンジ
パープル
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11927277
品番
8103
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ジュニアサイズ・ナンバーなし)。
色
ブルー
サイズ
S
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
46
色番
6
身丈(cm)
52