アイトス
メンズ千鳥格子パンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
82~88
70~76
76~82
82~88
88~94
94~100
100~106
106~112
112~118
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11928975
品番
8675
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カジュアルになり過ぎない、すっきりきれいめシルエット。
色
千鳥格子
サイズ
L
股下(cm)
90(股下ハーフ)
ウエスト(cm)
82~88
色番
111