TULTEX(タルテックス)
フードインジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
イエロー
ミントグリーン
サイズ
5L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11936070
品番
10313
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ソフトな素材感で軽くて動きやすい フードも収納できて便利なアウトドアスタイル。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
79
機能
軽撥水
素材
ポリエステルリップストップ ポリエステル100%
色番
8