TULTEX(タルテックス)
フードインジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
イエロー
ミントグリーン
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11936219
品番
10313
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソフトな素材感で軽くて動きやすい フードも収納できて便利なアウトドアスタイル。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
機能
軽撥水
素材
ポリエステルリップストップ ポリエステル100%
色番
10