10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) アイトス 11937707

半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード11937707品番10531
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸湿性、着心地が抜群の綿100%Tシャツ。

モクグレーサイズS胸廻(cm)96肩幅(cm)44袖丈(cm)20着丈(cm)70素材32/2天竺(テンジク) コーマ糸 綿100%色番44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする