アイトス
半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11937741
品番
10531
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
吸湿性、着心地が抜群の綿100%Tシャツ。
色
モクグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
素材
32/2天竺(テンジク) コーマ糸 綿100%
色番
44