曜日別特売
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954

 

- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
- 仮眠カーテン モノタロウ 11939954
モノタロウ

仮眠カーテン

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード11939954品番-
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。
カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。
カーテン生地は遮光性と難燃性あります。

用途
トラックでの仮眠時に。
取付方式
カーテンフックの取付方法
カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。
カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、
カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。
材質ポリエステル質量(kg)1.43サイズ(mm)2400×850(一枚のサイズ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※汎用品となりますので、サイズをご確認の上ご購入をお願いいたします。
※運転者の妨げにならない位置に取り付けして下さい。
※運転中に商品の脱着作業は絶対に行わないで下さい。
※先端が鋭利な物で傷を付けたりタバコの火・火気などを近づけないでください。
※誤った取付け、組み立て、使用による不具合や事故等の責任は一切負いかねます。
※部品の先端が鋭利な物もありますので充分に注意をして取扱い下さい。
※運転中は、すべてのカーテンを限界まで開けてください。座席の背もたれより前にかからないようにしてください。完全に窓にかからないよう収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11939954
2023-10-24
用途: トラックの仮眠時
有限会社築丸商事運輸・通信業

仮眠時にカーテンが欲しかったので
注文しました。遮光になっており、良かったです。

対象商品 : 11939954
2022-10-10
用途: 仮眠時
運輸・通信業

安くて、十分満足。
素材&使い心地もお値段以上でした。

1が参考にしています
対象商品 : 11939954
2021-09-10
用途: 車用
日本環境クリーンシステムサービス業

自家用車のミニバンに使用してます。
仮眠したりする時、暑い時期の遮熱にも最適です。

対象商品 : 11939954
2020-12-10
用途: 大型ダンプに使用
Joker's

大きさは丁度良く、縫製などもしっかりできています。

1が参考にしています
対象商品 : 11939954
2021-12-18
用途: 停車中の室内の日焼け防止

開封し確認したら左用ほうだけ汚れや変なシワがありました。
物は使用には全く問題はありません。
シワや汚れがなければ非常にいい商品です。

対象商品 : 11939954
2020-10-13
用途: 仮眠を取る時
株式会社 涼風物流運輸・通信業

購入しやすい価格です。こだわりある、無い、人、それぞれだと思うのですが…自分にとっては、快適です

対象商品 : 11939954
2020-04-20
用途: 車中泊

軽ワゴンで車中泊に使用。生地は厚く遮光性がある。また、軽自動車のサイドカーテンとしてサイズもちょうどよい

1が参考にしています
対象商品 : 11939954
2020-01-19
用途: トラックのカーテン
斗心工運サービス業

安価なので・・・。と思っていましたが
肌触りも良く予想よりいいものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
遮光仕様になっているか教えてください。
回答:
2級遮光難燃の商品となります。
1が参考にしています
2023-04-25
質問:
車両情報から適合確認をしてもらえますか。
回答:
こちらは汎用品となりますので、サイズをご確認の上ご判断をお願いいたします。
2023-04-25
質問:
表記サイズは1枚のサイズですか。
回答:
1枚のサイズになりますので、表記サイズのものが2枚入っております。
1が参考にしています
2023-04-25

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする