曜日別特売
A12FD25-1P-01-MF ADEX VALVE A12シリーズ ParkerTAIYO 11942088

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ADEX VALVE A12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ポート数5注文コード11942088品番A12FD25-1P-01-MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
ポート数5切換方式4方向複動配管形式直接配管形形式ダブルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)定格電圧(V)DC24シール方式ソフトシール位置数2作動方式パイロット形使用流体空気ポートサイズRc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする