※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ADEX VALVE A12シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ポート数
5
注文コード
11942149
品番
A12FD35-1P-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
ポート数
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4方向複動
配管形式
直接配管形
形式
クローズドセンタ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
定格電圧(V)
DC24
シール方式
ソフトシール
位置数
3
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
ポートサイズ
Φ6用インスタント継手付