曜日別特売
A12PS25-1PR-02-E ADEX VALVE A12シリーズ ParkerTAIYO 11942964

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ADEX VALVE A12シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード11942964品番A12PS25-1PR-02-E
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数5切換方式4方向単動配管形式サブベース配管形形式シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)定格電圧(V)DC24シール方式ソフトシール位置数2作動方式パイロット形使用流体空気ポートサイズRc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする