曜日別特売
10599 吸汗速乾(クールコンフォート)半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944637

10599 吸汗速乾(クールコンフォート)半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944637
10599 吸汗速乾(クールコンフォート)半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11944637

吸汗速乾(クールコンフォート)半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード11944637品番10599
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸汗速乾素材だからいつでも快適 消臭機能でいつでもさわやか。 ◎消臭テープ付

ネイビーサイズ6L胸廻(cm)144肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)75素材ディンプルメッシュ ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン色番8ネック(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする