曜日別特売
10603 吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11946649

10603 吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11946649
10603 吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) アイトス 11946649

吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード11946649品番10603
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。

ネイビーサイズS胸廻(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)65素材ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン色番8ネック(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする