アイトス
吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ターコイズ
ブルー
ネイビー
チャコール
ブラウン
ターコイズ
ピンク
サイズ
5
5
7
9
11
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11946965
品番
10603
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。
色
ターコイズ
サイズ
5
胸廻(cm)
86
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
58
素材
ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン
色番
27
ネック(cm)
36