10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246

10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246
10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246
10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246
10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246
10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246
10609 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11950246

半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード11950246品番10609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。

シルバーグレーサイズ5L胸廻(cm)130肩幅(cm)53袖丈(cm)27着丈(cm)76素材ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする