アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
サックス
シルバーグレー
サックス
サイズ
LL
SS
S
L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11950395
品番
10609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
サックス
サイズ
LL
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
7