アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
シルバーグレー
サックス
サイズ
4L
SS
S
L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11950420
品番
10609
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
サックス
サイズ
4L
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
7