アイトス
トレーナー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
グレー
チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11953159
品番
10777
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
綿100%のシンプルなトレーナー 優れたコストパフォーマンスと着心地のよさが特徴です。
色
グレー
サイズ
L
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
裏毛(ウラゲ) 綿100%
色番
4