空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード11958558品番30587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立したベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)シルバーグレーサイズ4L胸廻(cm)140肩幅(cm)52着丈(cm)70素材高密度ウェザー ポリエステル65%・綿35%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする