曜日別特売
30651 カーゴパンツ(ノータック) アイトス 11961498

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
適応ウエスト(cm)74
サイズS
内容量1着注文コード11961498品番30651
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)カーキサイズS股下(cm)80寸法(cm)ベルト上り:77素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%色番25適応ウエスト(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする