空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
LL
3L
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11962575
品番
30699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した長袖ブルゾン。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
8