曜日別特売
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230

33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230
33101 長袖ジャンパー(男女兼用) アイトス 11963230

長袖ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズSS
内容量1着注文コード11963230品番33101
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワークスタイルの原点、タフな綿素材の長袖ジャンパー。

材質ボタン/糸付ボタンブルーサイズSS胸廻(cm)101肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)58素材ツイル 綿100%色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする