43069 長袖カッターシャツ アイトス 11966030

43069 長袖カッターシャツ アイトス 11966030
43069 長袖カッターシャツ アイトス 11966030

長袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズ3L
内容量1着注文コード11966030品番43069
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。

サックスサイズ3L胸廻(cm)140肩幅(cm)53首廻り(cm)45裄丈(cm)84素材高通気カラット ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン色番7胴回り(cm)126.5後丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする