43101 長袖カッターシャツ アイトス 11966145

長袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ37
肩幅(cm)44
胸廻(cm)102
色番176
内容量1着注文コード11966145品番43101
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイトサイズ37胸廻(cm)102肩幅(cm)44裄丈(cm)76・78・80・82・84・86・88・90素材ブロード ポリエステル65%・綿35%●ボタン/糸付ボタン色番176胴回り(cm)90後丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする