43104 半袖カッターシャツ アイトス 11967701

半袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ41
内容量1着注文コード11967701品番43104
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ボタン/糸付ボタンサックスサイズ41胸廻(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)26素材ブロード ポリエステル65%・綿35%色番7胴回り(cm)106後丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする