アイトス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
50
37
39
41
43
45
47
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11967737
品番
43104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
50
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
胴回り(cm)
140
後丈(cm)
82