曜日別特売
43107 長袖ボタンダウンシャツ アイトス 11968979

長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
サックス
内容量1着注文コード11968979品番43107
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

爽やかに着こなす、好印象の定番オックスフォードシャツ。

材質ボタン/糸付ボタンサックスサイズ4L胸廻(cm)138肩幅(cm)55.5首廻り(cm)44.1裄丈(cm)84素材オックスフォード ポリエステル65%・綿35%色番7胴回り(cm)128後丈(cm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする